DAYTON 11G238 motor szemetes szivattyú 7.1 LE | AA3AZZ

DAYTON 11G238 motor szemetes szivattyú 7.1 LE

Raktáron
Tétel: AA3AZZ Típus: 11G238

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,505.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor szemét
Ház adapterMagas króm
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás3 "x 3"
Motor márkaHonda GX240 OHV
Motor RPM3600
Motor méret242cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH21240
GPM víz @ 10 Ft. a feje335
GPM víz @ 20 Ft. a feje324
GPM víz @ 30 Ft. a feje306
GPM víz @ 40 Ft. a feje278
GPM víz @ 50 Ft. a feje253
GPM víz @ 60 Ft. a feje224
GPM víz @ 70 Ft. a feje176
GPM víz @ 80 Ft. a feje125
Magasság23 7 / 64 "
HP7.1
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékMagas króm
Járókerék anyagaMagas króm
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás3 "NPT
Hossz28 13 / 32 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam354
Max. Fej89 Ft.
Max. Nyomás38.5 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő3 In.
Kivezetés3 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)1-1/4
Tank kapacitás5.6 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusKuka szivattyú
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség20 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.8
Hajó magassága (cm)57.4
Hajó hossza (cm)71.63
Hajószélesség (cm)51.56
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G239 motor szemetes szivattyú 9.5 LE | AA3BAA 11G2391474 "x 4"Honda GX340 OHV1042626 5 / 16 "9.54 "NPT€9,305.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G238 motor szemetes szivattyú 7.1 LE
€3,505.22 /Mértékegység