DAYTON 11G239 motor szemetes szivattyú 9.5 LE | AA3BAA

DAYTON 11G239 motor szemetes szivattyú 9.5 LE

Raktáron
Tétel: AA3BAA Típus: 11G239

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,305.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor szemét
Ház adapterMagas króm
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozás4 "x 4"
Motor márkaHonda GX340 OHV
Motor RPM3600
Motor méret337cc
Motor / motor típusaGáz
ÜzemanyagtípusBenzin
GPH25320
GPM víz @ 10 Ft. a feje400
GPM víz @ 20 Ft. a feje368
GPM víz @ 30 Ft. a feje339
GPM víz @ 40 Ft. a feje282.3
GPM víz @ 50 Ft. a feje240
GPM víz @ 60 Ft. a feje147
GPM víz @ 70 Ft. a feje104
GPM víz @ 80 Ft. a feje26
Magasság26 5 / 16 "
HP9.5
Gyújtás típusaVisszarúgás-indítás
járókerékMagas króm
Járókerék anyagaMagas króm
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás4 "NPT
Hossz31 7 / 64 "
AnyagAlumínium
Max. Folyam422
Max. Fej82 Ft.
Max. Nyomás35.5 PSI
Max. Szívólift (Ft.)26
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő4 In.
Kivezetés4 "NPT
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyaga
ÖnindítóIgen
Érzékelő típusIgen
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)2
Tank kapacitás6.45 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusKuka szivattyú
Volute / Wear PlateSG képlékeny
Szélesség22 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.25
Hajó magassága (cm)66.29
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)57.66
HS-kód8413702015
Származási országJP

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 60 Ft. a fejecsatlakozásMotor márkaGPM víz @ 70 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPBeömlőnyílásÁr
DAYTON 11G238 motor szemetes szivattyú 7.1 LE | AA3AZZ 11G2382243 "x 3"Honda GX240 OHV17612523 7 / 64 "7.13 "NPT€3,505.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11G239 motor szemetes szivattyú 9.5 LE
€9,305.48 /Mértékegység