KERN AND SOHN SFB sorozatú platformmérlegek


Szűrő
Kijelző típusa: LCD , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Környezeti páratartalom: 95% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, Hj, tJ, kg, lb, oz
StílusModellLinearitásPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SFB 10K1HIP
+/-0.001 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
B
SFB 20K2HIP
+/-0.002 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
C
SFB 50K5HIP
+/-0.005 kg105mm300 x 240 mm300 x 240 x 105 mm240 mm300 mm€1,391.63
D
SFB 50K5LHIP
+/-0.005 kg105mm400 x 300 mm400 x 300 x 105 mm300 mm400mm€1,342.51
E
SFB 50K-3XL
+/-0.01 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm€1,588.10
F
SFB 100K10HIP
+/-0.02 kg110mm400 x 300 mm400 x 300 x 110 mm300 mm400mm€1,440.75
G
SFB 100K-2XL
+/-0.02 kg142 mm650 x 500 mm650 x 500 x 142 mm500mm650 mm€2,341.21

SFB sorozatú platformmérlegek

A Kern és Sohn SFB sorozatú platformmérlegek nagy, lapos platformmal kialakított mérlegek, amelyek mérete terjedelmes vagy nehéz tárgyak mérésére alkalmasak. Ezeket a mérlegeket ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági környezetben használják különféle típusú áruk, termékek és anyagok mérésére. Rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, amely ellenáll a szabad felületek korróziójának és a szerkezeti merevségnek. Ezek a platformmérlegek rozsdamentes acélból készült kijelzőkkel is rendelkeznek a könnyű leolvasás érdekében. Kijelző háttérvilágítással vannak felszerelve, így gyenge fényviszonyok mellett is megvilágítják az olvasást. Ezek a platformmérlegek akár 40 °C hőmérsékleten is működnek, és 300, 400, 500 és 650 mm-es mérőfelületi szélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?