DAYTON 10C387 soros légfúvó, közvetlen meghajtás, 11 hüvelykes, 3 sebességes | AA2BCJ

DAYTON 10C387 soros légfúvó közvetlen meghajtású, 11 hüvelykes, 3 sebességes

Raktáron
Tétel: AA2BCJ Modell: 10C387

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,694.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékes légfúvó
Fúvó fordulat / perc+1050 1300 1550 XNUMX
CFM @ 0.000-In. SP+306 378 451 XNUMX
CFM @ 0.125-In. SP+225 312 394 XNUMX
CFM @ 0.250-In. SP+104 244 342 XNUMX
CFM @ 0.375-In. SP- 140 280
CFM @ 0.500-In. SP- 201
Teljes terhelésű erősítők0.8/0.7/0.6
Magasság15 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő8-3 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)11-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)11-7/8
Max. BHP+0.02 0.03 0.06 XNUMX
Max. Mélység16 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházTeljesen zárt levegő
Motoros HP1/12
Motor fordulatszám1550/1300/1050
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.8-3 / 8 "
Kimeneti magasság11.875 "
Kimeneti szélesség11.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1 / 2 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.+3.8 5.4 7.3 XNUMX
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.+3.6 5.4 7.3 XNUMX
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.+4.1 5.4 7.2 XNUMX
Sebesség ellenőrzés1DGV1
típusKözvetlen hajtású centrifugális, 3 sebességes
Feszültség115
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.3575
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)48.77
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPSones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.CFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPMax. BHPÁr
DAYTON 10C388 soros légfúvó, közvetlen meghajtás, 11 hüvelykes, 3 sebességes | AA2BCK 10C388+3.9 5.4 7.5 XNUMX+500 619 738 XNUMX+369 519 654 XNUMX+4.1 5.5 7.4 XNUMX+188 397 564 XNUMX- 245 457- 3340.02 0.040.07€1,631.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 10C387 soros légfúvó közvetlen meghajtású, 11 hüvelykes, 3 sebességes
€1,694.65 /Mértékegység