LOVEJOY RRS és RRSC típusú agyak kulcshorony nélkül, hüvelykes furatok


Szűrő
Pofák száma: 3 , Furat típusa: Unott , Elasztomer tag: SOX (NBR) gumi , Max. Sebesség: 3600 RPM , Mérési rendszer: császári
StílusModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHub stílusHossz a furaton keresztülDia kívül.AnyagAgy hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
68514450357
RRS 0951 / 2 "-11"2.11 "Szinterelt vas1.430 "-
ajánlatkérés
B
68514441229
RRS 0957 / 16 "Nincs Keyway11"2.11 "Szinterelt vas1.43 "€40.10
ajánlatkérés
A
68514441230
RRS 0991 / 2 "-11.060 "2.53 "Szinterelt vas1.650 "-
ajánlatkérés
A
68514452184
RRS 0997 / 16 "-11.060 "2.53 "Szinterelt vas1.650 "-
ajánlatkérés
A
68514441231
RRS 1007 / 16 "-11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.970 "-
ajánlatkérés
A
68514452199
RRS 1001 / 2 "-11.38 "2.53 "Szinterelt vas1.970 "-
ajánlatkérés
A
68514438159
RRS 1105 / 8 "-11.68 "3.31 "Szinterelt vas2.440 "-
ajánlatkérés
A
68514445265
RRS 1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Szinterelt vas2.63 "-
ajánlatkérés
B
68514445273
RRS 1903 / 4 "Nincs Keyway-1.94 "4.5 "Szinterelt vas2.82 "€236.73
ajánlatkérés
A
68514445290
RRS 2253 / 4 "-42.180 "5"Öntöttvas3.060 "-
ajánlatkérés
A
68514445269
RRSC1505 / 8 "-21.75 "3.75 "Szinterelt vas2.63 "-
ajánlatkérés
A
68514445281
RRSC1903 / 4 "-31.94 "4.50 "Szinterelt vas2.820 "-
ajánlatkérés
A
68514445301
RRSC2253 / 4 "-42.180 "5"Öntöttvas3.060 "-
ajánlatkérés

RRS és RRSC típusú agyak kulcshorony nélkül, hüvelykes furatok

A Lovejoy pofa típusú csatlakozókat ipari berendezések, például szivattyúk, sebességváltók, kompresszorok, fúvók, keverők és szállítószalagok erőátvitelére használják. Ezek a tengelykapcsolók középen kieső kialakításúak a megfelelő tengelyleválasztás érdekében. A nitril-butadién (Buna N) gumi elasztomer anyag olajálló, és hatékonyan működik -40 és 212 °F közötti hőmérsékleten. Elnyelik az ütéseket és az eltolódást, így csökkentve a tengelyegység kopását. Válasszon a Lovejoy RRS és RRSC típusú távtartó tengelykapcsoló szerelvények széles kínálatából, amelyek 3/4 és 7/16 hüvelyk közötti furatátmérőben kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?