Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 15DVP sebességszabályozás, kettős feszültség, 120/240 VAC, 2A, be-/kikapcsoló | CJ6MFV

DART CONTROLS 15DVP sebességszabályozás, kettős feszültség, 120/240 VAC, 2A, be-/kikapcsoló

Raktáron
Tétel: CJ6MFV Modell: 15DVP
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
€473.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység2.73 "
HázNEMA 1
HP @ magasabb feszültségű1 / 25 - 1 / 3
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 6
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IR kompenzációÁllítható
Hossz4.96 "
Lineáris gyorsulásFix, 0.5 mp.
Max. Amper2A
SzereljeKompakt panel
Működési hőmérséklet.-10-45 fok. C
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésPWM
Sebességtartomány25:1
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség4.17 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.MélységHázForgásSebesség ellenőrzésFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 13DV1A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "1.3 "€147.08
DART CONTROLS 13DV2A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "NEMA 1/4MegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€149.92
DART CONTROLS 13DVE Dc Speed ​​Control 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 foktól 45 fokig3.5 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€432.37
DART CONTROLS 15DV1A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€161.16
DART CONTROLS 15DV2A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.5 "€162.93
DART CONTROLS 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 foktól 45 fokig3.5 "NEMA 4/12MegfordíthatóSCR90/180 VDC3.81 "5.5 "€407.23
DART CONTROLS 13DV1A-TS kisméretű, kettős feszültségű SCR vezérlés, 2A DC, sorkapocsléc | CJ6MFL 13DV1A-TS-10-45 fok. C1.3 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 15DVP sebességszabályozás, kettős feszültség, 120/240 VAC, 2A, be-/kikapcsoló
€473.98 /Mértékegység