Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58

DART CONTROLS 15DVE Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc 3a Nema 4/12

Raktáron
Tétel: AE4CNV Modell: 15DVEKereszthivatkozás: 5JJ58

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€407.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység3.5 "
dinamikus fékezésiNem
HázNEMA 4/12
Külső kapcsolókBe Ki
Magasság5.5 "
HP @ magasabb feszültségű1 / 25 - 2 / 3
HP @ alsó feszültség1 / 50 - 1 / 3
Bemeneti feszültség115 / 230 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásFix 0.5 mp.
Max. Amper3
SzereljeKompakt panel
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésSCR
Sebességtartomány25:01:00
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet90/180 VDC
Szélesség3.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4572
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tach visszajelzést elfogad (nem)
    • Áram / nyomaték határ (nincs)
    • Követő áramkör (nem)
    • Shunt sebfeszültség (100 / 200VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.MélységHázForgásSebesség ellenőrzésFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 13DV1A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53 13DV1A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "1.3 "€147.08
DART CONTROLS 13DV2A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "NEMA 1/4MegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€149.92
DART CONTROLS 13DVE Dc Speed ​​Control 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 foktól 45 fokig3.5 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€432.37
DART CONTROLS 15DV1A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€161.16
DART CONTROLS 15DV2A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.5 "€162.93
DART CONTROLS 13DV1A-TS kisméretű, kettős feszültségű SCR vezérlés, 2A DC, sorkapocsléc | CJ6MFL 13DV1A-TS-10-45 fok. C1.3 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
ajánlatkérés
DART CONTROLS 13DV2A-TS kis, kettős feszültségű SCR vezérlés, 2A DC, sorkapocsléc | CJ6MFM 13DV2A-TS-10-45 fok. C1.5 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 15DVE Dc sebességszabályozás 90 / 180vdc 3a Nema 4/12
€407.23 /Mértékegység