Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DART CONTROLS 13DV1A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNP 5JJ53

DART CONTROLS 13DV1A egyenáramú sebességszabályozás 12 / 24vdc 2a Nema 1/4

Raktáron
Tétel: AE4CNP Modell: 13DV1AKereszthivatkozás: 5JJ53
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
€147.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC sebességszabályozás
Mélység3.3 "
HázAlváz
Külső kapcsolókBe Ki
Magasság1.3 "
HP @ magasabb feszültségű1 / 200 - 1 / 20
HP @ alsó feszültség1 / 400 - 1 / 40
Bemeneti feszültség12 / 24 VAC
IR kompenzációÁllítható
Lineáris gyorsulásFix 0.5 mp.
Max. Amper2
SzereljeKompakt panel
Működési hőmérséklet.-10 foktól 45 fokig
ForgásMegfordítható
Sebesség ellenőrzésPWM
Sebességtartomány25:01:00
SebességszabályozásAz alapsebesség +/- 1% -a
Feszültségkimenet12/24 VDC
Szélesség2.8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8504404000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tach visszajelzést elfogad (nem)
    • Követő áramkör (nem)
    • Shunt sebfeszültség (10 / 20VDC)

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.MélységHázForgásSebesség ellenőrzésFeszültségkimenetSzélességMagasságÁr
DART CONTROLS 13DV2A Dc sebességszabályozás 12/24vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNQ 5JJ54 13DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "NEMA 1/4MegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "1.5 "€149.92
DART CONTROLS 13DVE Dc Speed ​​Control 12/24vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNR 5JJ55 13DVE-10 foktól 45 fokig3.5 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC3.81 "5.5 "€432.37
DART CONTROLS 15DV1A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNT 5JJ56 15DV1A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.3 "€161.16
DART CONTROLS 15DV2A Dc sebességszabályozás 90/180vdc 2a Nema 1/4 | AE4CNU 5JJ57 15DV2A-10 foktól 45 fokig3.3 "AlvázEgyirányúSCR90/180 VDC2.8 "1.5 "€162.93
DART CONTROLS 15DVE Dc Speed ​​Control 90/180vdc 3a Nema 4/12 | AE4CNV 5JJ58 15DVE-10 foktól 45 fokig3.5 "NEMA 4/12MegfordíthatóSCR90/180 VDC3.81 "5.5 "€407.23
DART CONTROLS 13DV1A-TS kisméretű, kettős feszültségű SCR vezérlés, 2A DC, sorkapocsléc | CJ6MFL 13DV1A-TS-10-45 fok. C1.3 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
ajánlatkérés
DART CONTROLS 13DV2A-TS kis, kettős feszültségű SCR vezérlés, 2A DC, sorkapocsléc | CJ6MFM 13DV2A-TS-10-45 fok. C1.5 "AlvázMegfordíthatóPWM12/24 VDC2.8 "-€254.29
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DART CONTROLS 13DV1A egyenáramú sebességszabályozás 12 / 24vdc 2a Nema 1/4
€147.08 /Mértékegység