BUSSMANN Amerikai üveg és kerámia biztosítékok: GBB sorozat


Szűrő
Test anyaga: Kerámiai , Testforma: Hengeres , Átmérő: 1 / 4 " , Elem: egyetlen , Funkcionálisan egyenlő: Littelfuse 322 , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 1.25 " , Elutasítás / Nem elutasítás: Nem elutasítás , Sebesség: Nagyon gyors hatású , Névleges feszültség: 250VAC / 125VDC
StílusModellBiztosíték erősítőkMegszakítás besorolásaPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
GBB-12-R
12200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€176.95
B
GBB-15-R
15200A -250 VAC, 10kA 125 VAC/DC5€178.16
C
GBB-25-R
25200A -250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€148.31
D
GBB-30-R
30200A -250 VAC, 200A 125 VAC/DC5€142.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?