Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D-LINE US/FC83B kábelvédő fekete 6 láb | AF6KEM 19RZ86

D-LINE US/FC83B kábelvédő fekete 6 láb

Raktáron
Tétel: AF6KEM Modell: US/FC83BKereszthivatkozás: 19RZ86
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
€77.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadló kábel fedele
Csatorna magassága3 / 8 "
Csatorna szélesség1-3 / 16 "
színekFekete
csatlakozás típusaÖsszekapcsolható csapok
Magasság9 / 16 "
Hossz6"
TerhelhetőségNem Meghatározott
AnyagRugalmas PVC
Max. Kábel átmérője1-3 / 16 "
Csatornák száma1
StílusDobd el
Szélesség3.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.31
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3926909987

Termékváltozatok

TermékekModellszínekSzélességÁr
D-LINE US/FC68B kábelvédő fekete 6 láb | AF6KEL 19RZ85 US / FC68BFekete2.62 "€66.72
D-LINE US/FC83H kábelvédő fekete és sárga 6 láb | AF6KEN 19RZ87 US / FC83HFekete és sárga3.25 "€87.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

D-LINE US/FC83B kábelvédő fekete 6 láb
€77.97 /Mértékegység