RULAND MANUFACTURING Négy gerendacsatlakozó, rögzítőcsavar, MW sorozat


Szűrő
Befejezés: Fényes , Max. Szögeltérés: 3 fok , Max. FORDULAT: 6000 , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 2 (120 fok) , Stílus: 4-gerendás csavar
StílusModellMax. Hőmérséklet Tartomány (F)Fura Dia.Hézag DiaMin. FuratDia kívül.Teljes hosszCsavar méretMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
MWS15-3-3-A
225 fok3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS25-9-6-A
225 fok9 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.35
B
MWS30-10-10-A
225 fok10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS25-8-6-A
225 fok8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
B
MWS25-7-6-A
225 fok7 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.35
B
MWS25-10-6-A
225 fok10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-6-6-A
225 fok6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-5-5-A
225 fok5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS30-10-8-A
225 fok10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS30-12-10-A
225 fok12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
B
MWS25-6-6-A
225 fok6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
B
MWS25-10-8-A
225 fok10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-6-5-A
225 fok6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS20-6-4-A
225 fok6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-4-3-A
225 fok4 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS20-4-4-A
225 fok4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
B
MWS25-8-8-A
225 fok8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-5-5-A
225 fok5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
A
MWS15-4-4-A
225 fok4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS15-5-3-A
225 fok5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
A
MWS15-5-4-A
225 fok5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€75.61
B
MWS30-12-12-A
225 fok12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.18
B
MWS30-8-8-A
225 fok8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
A
MWS25-10-10-A
225 fok10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS25€96.76
A
MWS20-5-4-A
225 fok5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€83.41
B
MWS30-12-8-A
225 fok12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€137.29
A
MWS20-6-4-SS
350 fok6 4 mm x mm30mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS20-4-4-SS
350 fok4 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS30-10-10-SS
350 fok10 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS25-8-8-SS
350 fok8 8 mm x mm20mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS30-8-8-SS
350 fok8 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS25-6-6-SS
350 fok6 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS15-3-3-SS
350 fok3 3 mm x mm20mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
B
MWS25-10-6-SS
350 fok10 6 mm x mm15mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS25-8-6-SS
350 fok8 6 mm x mm20mm6 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS25-10-10-SS
350 fok10 10 mm x mm30mm10mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
B
MWS30-12-10-SS
350 fok12 10 mm x mm25mm10mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
A
MWS15-5-5-SS
350 fok5 5 mm x mm25mm5 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS20-5-5-SS
350 fok5 5 mm x mm25mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS15-4-3-SS
350 fok4 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
B
MWS30-12-8-SS
350 fok12 8 mm x mm30mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
B
MWS30-10-8-SS
350 fok10 8 mm x mm25mm8 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94
A
MWS15-4-4-SS
350 fok4 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS15-5-3-SS
350 fok5 3 mm x mm25mm3 mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS15-5-4-SS
350 fok5 4 mm x mm25mm4mm15mm20mmM3 mmMWS15€189.51
A
MWS20-5-4-SS
350 fok5 4 mm x mm25mm4mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS25-10-8-SS
350 fok10 8 mm x mm15mm8 mm25 mm24mmM4 mmMWS25€238.43
A
MWS20-6-5-SS
350 fok6 5 mm x mm30mm5 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
A
MWS20-6-6-SS
350 fok6 6 mm x mm30mm6 mm20 mm20mmM3 mmMWS20€209.63
B
MWS30-12-12-SS
350 fok12 12 mm x mm30mm12 mm30mm30mmM5 mmMWS30€314.94

Négy gerendacsatlakozó, rögzítőcsavar, MW sorozat

A Ruland Manufacturing MW sorozatú négysugaras tengelykapcsolói két spirális vágáskészlettel rendelkeznek, amelyek nagy nyomatékkapacitást és alacsony tekercset kínálnak. Ezek a spirális tengelykapcsolók kiegyensúlyozott kialakításúak, így nagy sebességnél csökkentik a vibrációt. Kis csapágyakkal rendelkeznek az alacsony radiális erők és a hatékony teljesítmény érdekében. Ezek a rögzítőcsavaros tengelykapcsolók kompakt kialakításúak, amelyek szűk helyekre is illeszkednek, és lehetővé teszik a meglévő berendezések egyszerű utólagos felszerelését. 7075-ös alumíniumból készülnek a könnyű súly és alacsony tehetetlenség érdekében, valamint 303-as rozsdamentes acélból készülnek a megnövelt nyomaték érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?