Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM DROAC modul bemenet DC kimenet AC fekete 5 A | AF6NZR 1DTT9

CRYDOM DROAC modul bemenet DC kimenet AC fekete 5 A

Raktáron
Cikkszám: AF6NZR Modell: DROACKereszthivatkozás: 1DTT9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€77.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti / kimeneti relé modul
A tok színeFekete
Bemeneti feszültség5-24 VDC
Max. Bemeneti feszültség32VDC
Max. Kimeneti erősítők5
Max. Kimeneti feszültség280VAC
Max. Kimenet hűtőbordával (A)5
Min. Bemeneti feszültség3.7VDC
Min. Kimeneti feszültség12VAC
Felszerelési stílusDIN sín
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet120 / 240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFelszerelési stílusFeszültségkimenetÁr
CRYDOM OAC5 modul bemenet DC kimenet AC fekete 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Fekete5 VDC-Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz120 VAC€42.06
CRYDOM ODC5 modul bemenet DC kimenet DC piros 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Piros5 VDC3Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5-48 VDC€51.38
CRYDOM IAC5 modul bemenet AC kimenet DC sárga 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Sárga120 VAC-Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5 VDC€42.06
CRYDOM IDC5 modul bemenet DC kimenet DC fehér 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5fehér5-28 VDC-Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5 VDC€42.06
CRYDOM DRODC5 modul bemenet DC kimenet DC piros 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Piros5 VDC3DIN sín5-48 VDC€77.51
CRYDOM DRIDC5 modul bemenet DC kimenet DC fehér 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5fehér5-28 VDC-DIN sín5 VDC€70.95
CRYDOM DRIAC5 modul bemenet AC kimenet DC sárga 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Sárga120 VAC-DIN sín5 VDC€70.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM DROAC modul bemenet DC kimenet AC fekete 5 A
€77.51 /Mértékegység