Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM OAC5 modul bemenet DC kimenet AC fekete 3.5 A | AF6NZH 1DTT1

CRYDOM OAC5 modul bemenet DC kimenet AC fekete 3.5 A

Raktáron
Tétel: AF6NZH Modell: OAC5Kereszthivatkozás: 1DTT1
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
€42.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBemeneti / kimeneti relé modul
A tok színeFekete
Bemeneti feszültség5 VDC
Max. Bemeneti feszültség8VDC
Max. Kimeneti feszültség140VAC
Max. Kimenet hűtőbordával (A)3.5
Min. Bemeneti feszültség2.75VDC
Min. Kimeneti feszültség12VAC
Felszerelési stílusCsatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)23.37
HS-kód8536490080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Nagyáramú tirisztorok 100A túlfeszültség-képességgel

Termékváltozatok

TermékekModellA tok színeBemeneti feszültségMax. Kimeneti erősítőkFelszerelési stílusFeszültségkimenetÁr
CRYDOM ODC5 modul bemenet DC kimenet DC piros 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5Piros5 VDC3Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5-48 VDC€51.38
CRYDOM IAC5 modul bemenet AC kimenet DC sárga 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Sárga120 VAC-Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5 VDC€42.06
CRYDOM IDC5 modul bemenet DC kimenet DC fehér 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5fehér5-28 VDC-Csatlakoztassa a szerelőlapokhoz 0.6 hüvelykes modulokhoz5 VDC€42.06
CRYDOM DRODC5 modul bemenet DC kimenet DC piros 3 A | AF6NZP 1DTT7 DRODC5Piros5 VDC3DIN sín5-48 VDC€77.51
CRYDOM DRIDC5 modul bemenet DC kimenet DC fehér 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5fehér5-28 VDC-DIN sín5 VDC€70.95
CRYDOM DROAC modul bemenet DC kimenet AC fekete 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACFekete5-24 VDC5DIN sín120 / 240 VAC€77.51
CRYDOM DRIAC5 modul bemenet AC kimenet DC sárga 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRIAC5Sárga120 VAC-DIN sín5 VDC€70.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM OAC5 modul bemenet DC kimenet AC fekete 3.5 A
€42.06 /Mértékegység