Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CTRC6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXR 21R942

CRYDOM CTRC6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A

Raktáron
Tétel: AF7JXR Modell: CTRC6025Kereszthivatkozás: 21R942
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
€458.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők25
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség180-280 VAC
Max. Bemeneti feszültség280
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség180
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolNulla kereszt
Feszültségkimenet48-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
CRYDOM CTRB6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC€458.61
CRYDOM CTRD6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€458.40
CRYDOM CTRD602510 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104-32 VDC€465.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CTRC6025 DIN Mount Solid State Relay 600VAC 25A
€458.20 /Mértékegység