Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CRYDOM CTRD602510 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXU 21R944

CRYDOM CTRD602510 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A

Raktáron
Tétel: AF7JXU Modell: CTRD602510Kereszthivatkozás: 21R944
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
€465.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDIN szerelvényű szilárdtest relé
erősítők25
A tok színeSzürke
UjjbiztonságosIgen
Bemeneti feszültség4-32 VDC
Max. Bemeneti feszültség32
Max. Kimeneti erősítők25A
Max. Kimeneti feszültség600
Max. Kimenet hűtőbordával (A)25
Min. Bemeneti feszültség4
Min. Kimeneti feszültség48
FelszerelésDIN vagy karima
Fázis3
KapcsolótípusSCR
BekapcsolVéletlen kereszt
Feszültségkimenet48-600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.45
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti feszültségÁr
CRYDOM CTRB6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC€458.61
CRYDOM CTRC6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€458.20
CRYDOM CTRD6025 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A | AF7JXT 21R943 CTRD60254-32 VDC€458.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CRYDOM CTRD602510 DIN rögzítésű félvezető relé 600VAC 25A
€465.11 /Mértékegység