CREE DGA24-WHT-10PK gipszkarton rács adapter 2 x 4 - 10 db-os csomag | AD4RMK 43Y254

CREE DGA24-WHT-10PK gipszkarton rácsadapter 2 x 4 - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD4RMK Modell: DGA24-WHT-10PKKereszthivatkozás: 43Y254

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€441.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGipszkarton rács adapter, 2x4
Hossz24.375 "x 48.375"
1 év

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.275
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód9405990000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszÁr
CREE DGA14-WHT-10PK gipszkarton rács adapter 1 x 4 - 10 db-os csomag | AD4RMJ 43Y253 DGA14-WHT-10PKGipszkarton rács adapter, 1x412.5 "x 48.375"€822.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE DGA24-WHT-10PK gipszkarton rácsadapter 2 x 4 - 10 db-os csomag
€441.50 /Mértékegység