SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92

SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva

Raktáron
Tétel: AF9FJR Modell: 1.5S43FKereszthivatkozás: 2CL92

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,811.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
színekSzürke
Mélység6.6 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság8.3 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség12 / 24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés1.5 kVA-es
Szélesség8.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.875
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8504314035

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
D SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 fok C100VA4.5 "€460.28
D SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268 150SV43A3.8 "5.5 "55 fok C150VA4.9 "€536.31
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 fok C1 kVA-es7"€1,492.99
D SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 fok C250VA5.3 "€613.70
SQUARE D 500SV43B transzformátor, Buck Boost, tokozott, 0.5 Kva, 1 fázis | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 fok C500VA6.2 "€927.20
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 fok C750VA6.2 "€1,219.89
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 fok C2 kVA-es8.7 "€2,367.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva
€1,811.32 /Mértékegység