EAGLE Biohazard lépés hulladék konténer


Az Eagle biológiailag veszélyes hulladéktárolók biztonságos átmeneti tárolást kínálnak a biológiailag veszélyes anyagok és a vérrel terjedő kórokozók számára. Ideálisak nukleáris létesítményekben és orvosi kutatólaboratóriumokban való használatra.

Szűrő
Szín: Piros , Anyaga: polietilén
StílusModellKapacitásMagasságHosszDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
943BIO
6 gal.16 "16.5 "16 "13.5 "€173.01
B
945BIO
10 gal.18 "22 "18 "18 "€207.04
C
947BIO
14 gal.21 "22 "21 "18 "€203.11

Jellemzők

  • Az Eagle biológiailag veszélyes hulladékgyűjtő konténerek elején vastag BIOHAZARDOUS matrica található, amely tájékoztatja a dolgozókat a lehetséges veszélyekről.
  • Ezek a tartályok önzáró fedéllel rendelkeznek a szennyeződés elkerülése érdekében, valamint lábkarral rendelkeznek a kéz nélküli használathoz.
  • Nagy sűrűségű polietilénből (HDPE) készülnek, hogy ellenálljanak a rozsda- és vegyi támadásoknak, és elősegítsék a tartósságot.
  • Ezek a tartályok zökkenőmentes kialakítással rendelkeznek, amely elkerüli a szivárgást, és kiszélesedő aljzattal rendelkeznek a nagyobb stabilitás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • FM
  • NFPA
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Ezek az egységek bírják a magas hőmérsékletet?

Az Eagle biológiailag veszélyes hulladéktárolók -40 és 140 F között jól teljesítenek.

Mekkora ezeknek a konténereknek a kapacitása?

Az Eagle akár 14 gallonos tárolókapacitású biológiailag veszélyes konténereket kínál.

Miért pirosak ezek a tartályok?

Az Eagle biohazard tartályok piros színűek, hogy megfeleljenek az OSHA követelményeinek. Az OSHA szerint a biológiai veszélyek tárolási lehetőségeinek pirosnak kell lenniük.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?