Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CREE CR-LE-32L-40K-S Led Light Motor 4000k 3200l 35w | AD4RLL 43Y227

CREE CR-LE-32L-40K-S Led Light motor 4000k 3200l 35w

Raktáron
Tétel: AD4RLL Modell: CR-LE-32L-40K-SKereszthivatkozás: 43Y227

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€686.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED fénymotor
Színhőmérséklet.4000K
CRI90
Dimmelhető / nem szabályozhatóSzabályozható
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésDesignLights konzorcium (DLC)
LED cseréje3 Lámpa LFL
Hossz24 "
Lumens3200
Lumen / Watt90
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Temp. Hatótávolság0-35 C fok
Feszültség120 a 277
10 év
Watts35
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.9
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8539390000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CREE CR-LE-32L-40K-S Led Light motor 4000k 3200l 35w
€686.08 /Mértékegység