EATON GH781-10X50 hidraulikus tömlő ömlesztett 5/8 50 láb | AA2AXZ 10C285

EATON GH781-10X50 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 50 láb

Raktáron
Tétel: AA2AXZ Modell: GH781-10X50Kereszthivatkozás: 10C285

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,160.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagSzintetikus gumi
Dash méret10
Tömlő belül Dia.5 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.93 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat4"
Üzemi nyomás4000 psi
Erősítés2 Huzalfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40-től 212 F-ig
CsőanyagSzintetikus gumi
típusTömeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009220050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságDash méretTömlő belül Dia.típusTömlő hosszaTömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratÜzemi nyomásÁr
EATON GH781-4X50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1/4 50 láb | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40-től 212 F-ig41 / 4 "Tömeg50 láb.0.53 "2"6500 PSI€597.30
EATON GH781-6X50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/8 50 láb | AA2AXX 10C283 GH781-6X50-40-től 212 F-ig63 / 8 "Tömeg50 láb.0.69 "2.5 "5300 PSI€794.11
EATON GH781-8X50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1/2 50 láb | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40-től 212 F-ig81 / 2 "Tömeg50 láb.0.81 "3.5 "4500 PSI€879.89
EATON GH781-12X50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 3/4 50 láb | AA2AYA 10C286 GH781-12X50-40-től 212 F-ig123 / 4 "Tömeg50 láb.1.1 "4.75 "3500 psi€1,177.67
EATON GH781-16X50 Hidraulikus tömlő ömlesztett 1 50 láb | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40-től 212 F-ig161"Tömeg50 láb.1.42 "6"3000 psi€1,539.34
EATON GH781-20X50 hidraulikus tömlő ömlesztett 1-1 / 4 50 láb | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40-től 212 F-ig201-1 / 4 "Tömeg50 láb.1.65 "8.25 "2500 psi€2,816.43
EATON GH781-20X60FT hidraulika tömlő vezeték megerősített 1-1/4 hüvelykes | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 foktól 260 fokig-201.25Huzal megerősítve601-21/328.252500€4,498.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON GH781-10X50 hidraulika tömlő ömlesztett 5/8 50 láb
€1,160.83 /Mértékegység