SPEEDAIRE Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 1 hüvelyk


Szűrő
Szín: Fekete , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM , Belső átmérő: 1" , Max. Nyomás: 200 psi , Külső átmérő: 1.441 " , Erősítés: Szintetikus fonal , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -20-190 F fok
StílusModellHosszCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
3JT81
150 láb.Nitrilolaj-ellenálló€736.64
B
3JT82
450 láb.nitril€2,103.63

Többcélú levegőtömlők, 200 PSI, 1 hüvelyk

A SPEEDAIRE többcélú levegőtömlők ideálisak ipari, építőipari és mezőgazdasági létesítményekben történő használatra nagynyomású folyadékok és sűrített levegő szállítására. Átalakító csővel rendelkeznek, amely ideális üzemanyagok, vegyszerek, gázok és sűrített levegő szállítására. Ezeket a csöveket EPDM burkolat borítja, amely kiváló hő- és hidegállóságot biztosít. valamint az ózon. A sárgaréz csatlakozó biztonságos és egyszerű csatlakozást biztosít. Válasszon a többcélú levegőtömlők széles választékából, amelyek 150 és 450 láb hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?