PARKER Ragasztott pecsétmosó


Szűrő
Test anyaga: 316 Stainless Steel , Osztály: csőszerelés , Kapcsolat típus: Férfi BSPP , Lyukak száma: 1 , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellHex méretMax. NyomásMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
M30201-SS
5 / 8 "5300 psi5300 psi5 / 8 "1 / 8 "€40.40
A
M30204-SS
7 / 8 "4000 psi4000 psi1.125 "1 / 2 "€54.79

Ragasztott pecsétmosó

A Parker ragasztott tömítő alátétek összenyomást hoznak létre a csavar és a karima között, hogy kiküszöböljék a csavarkötések szivárgási problémáit, ideálisak légkondicionáló rendszerekben, gázszabályozókban és üzemanyag-szivattyúkban való alkalmazásokhoz. Ezek az egységek elasztomer tömítőajakkal rendelkeznek, amely egy rozsdamentes acél hordozóhoz van ragasztva, kiváló korrózióállóságot biztosítva, és megakadályozza az elasztomer túlnyomását a rugalmassági határon túl a tömítés tönkremenetelének megakadályozása érdekében. Ezek a tömítő alátétek képesek ellenállni a -425 és 1200 °F közötti hőmérsékletnek, és 5/8 és 7/8 hüvelykes hatszögletű méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?