COXREELS SM17-3-250 kézi forgattyús tömlőorsó, 250 láb, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 hüvelykes méret, FKM | CF3LER 29RD75

COXREELS SM17-3-250 kézi hajtókaros tömlőorsó, 250 láb, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 hüvelykes méret, FKM

Raktáron
Tétel: CF3LER Modell: SM17-3-250Kereszthivatkozás: 29RD75

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€567.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret10.25 x 4 "
EAN0674255821866
Tömlő hossza250 ft.
Belül Dia.3 / 8 "
Max. Nyomás4000 psi
Szerelési méret7 x 3 "
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Származási országUS

Termék részletek:

    • Forgó tartó

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Ár
COXREELS SM17-4-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 125 láb hosszúság | AA8AQK 16X561 SM17-4-125125 ft.1 / 2 "7 / 8 "€559.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SM17-3-250 kézi hajtókaros tömlőorsó, 250 láb, 3/8 hüvelykes átmérőjű, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 hüvelykes méret, FKM
€567.54 /Mértékegység