A B Alapméret: 10.25 x 4 " , Csapágyak: EPDM csapágyak , Szín: Fekete , Építkezés: Acél , Meghajtó típusa: Kézi hajtókar , Befejez: CPC (TM) porszórás befejezése , Magasság: 18.5 " , Tömlővégek: 1/2 "(M) NPT , Tömlőazonosító: N , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Tömlő külső átmérője: 7 / 8 " , Anyaga: Acél , Max. Nyomás: 4000 psi , Max. Temp. Tartomány (F): 225 fok F , Rögzítési méret: 7 x 3 " , Teljes magasság: 18.5 " , Teljes hossz: 17 " , Teljes szélesség: 19 " , Orsó bemenet: 1/2 "(F) NPT , Tömítés típusa: Viton , Szélesség: 19 "