COXREELS SM17-4-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 125 láb hosszúság | AA8AQK 16X561

COXREELS SM17-4-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 125 láb hosszú

Raktáron
Tétel: AA8AQK Modell: SM17-4-125Kereszthivatkozás: 16X561

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
Alapméret10.25 x 4 "
CsapágyakEPDM csapágyak
színekFekete
ÉpítésAcél
meghajtó típusaKézi hajtókar
EAN0674255821873
befejezCPC (TM) porszórás befejezése
Magasság18.5 "
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza125 ft.
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Tömlő kívül Dia.7 / 8 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz17 "
AnyagAcél
Max. Nyomás4000 psi
Max. Nyomás értékelés4000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)225 fok F
Szerelési méret7 x 3 "
Nem számítTömlő, rögzítő konzol
Dia kívül.7 / 8 "
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség19 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaViton
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.6515
Hajó magassága (cm)52.83
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)48.01
HS-kód0674255821873
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaBelül Dia.Dia kívül.Ár
COXREELS SM17-3-250 kézi forgattyús tömlőorsó, 250 láb, 3/8 hüvelyk átmérőjű, 17 x 18 1/4 x 18 1/2 hüvelykes méret, FKM | CF3LER 29RD75 SM17-3-250250 ft.3 / 8 "5 / 8 "€567.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS SM17-4-125 kézi hajtókaros tömlőorsó, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 125 láb hosszú
€559.72 /Mértékegység