COXREELS MPL-N-450-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3NZZ

COXREELS MPL-N-450-SS rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság

Raktáron
Cikkszám: CF3NZZ Típus: MPL-N-450-SS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,355.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
EAN0674255717855
Tömlő hossza50 ft.
Belül Dia.1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás2500 psi
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.13 / 16 "
Teljes magasság25.5 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS MPL-N-350-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AA8APZ 16X549 MPL-N-350-SS3 / 8 "3000 psi11 / 16 "21.25 "8.25 "€2,270.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS MPL-N-450-SS rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 1/2 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság
€2,355.97 /Mértékegység