COXREELS MPL-N-350-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 3/8 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | AA8APZ 16X549

COXREELS MPL-N-350-SS rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AA8APZ Típus: MPL-N-350-SSKereszthivatkozás: 16X549

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,270.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi visszatérő tömlő orsó
Alapméret6 x 6 "
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
Vámérték36 "x 72"
EAN0674255717794
befejezRozsdamentes acél
Tömlő véget ér3/8 "MNPT
Tömlő azonosítójaNem
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő kimenet (be)3/8 "(M) NPT
Ház anyagaAcél
Belül Dia.3 / 8 "
ReteszRozsdamentes acél, többállású
AnyagRozsdamentes acél
Max. Nyomás3000 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Szerelési méret4 x 5 "
Dia kívül.11 / 16 "
Teljes magasság21.25 "
Teljes hossz19.5 "
Teljes szélesség8.25 "
Orsó bemenet3/8 "(F) NPT
Tömítés típusaNitril nem mérgező zsír
Forgatható anyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód0674255717794
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.Teljes magasságTeljes szélességÁr
COXREELS MPL-N-450-SS rugóvisszatérítéses tömlőorsó, közepes nyomású, 1/2 hüvelykes belső átmérő, 50 láb hosszúság | CF3NZZ MPL-N-450-SS1 / 2 "2500 psi13 / 16 "25.5 "8.75 "€2,355.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS MPL-N-350-SS rugós visszatérő tömlőorsó, közepes nyomás, 3/8 hüvelyk belső átmérő, 50 láb hosszúság
€2,270.65 /Mértékegység