COXREELS C-L350-5016-X kombinált levegő/elektromos orsó, 13 A A, 16 AWG vezeték, 300 psi, 3/8 hüvelyk | CF2LXX 29PX24

COXREELS C-L350-5016-X kombinált levegő/elektromos orsó, 13 A Amper, 16 vezetékes AWG, 300 psi, 3/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: CF2LXX Modell: C-L350-5016-XKereszthivatkozás: 29PX24

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,566.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált orsó
AC kábel hossza50 ft
erősítők13 A
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
EAN0674255726451
befejezPorbevonatú
Tömlő véget ér3/8 "MNPT
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 ft.
Tömlő anyagaPVC
Áramfelvétel13A
Belül Dia.3 / 8 "
ReteszZáró
Max. Nyomás300 psi
FelszerelésMennyezet és járművek, padló, fal
Szerelési méret7 x 8 "
Vezetők száma3
Dia kívül.5 / 8 "
Teljes magasság18.63 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség16 "
FázisEgyfázisú
Plug TypeNEMA 5-15P
Aljzat típusaDugó
Orsó bemenet3/8 "FNPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagTömör sárgaréz
Feszültség120 V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.145
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COXREELS C-L350-5016-E kombinált levegő/elektromos orsó, 13 A A, 16 AWG vezeték, 300 psi, 3/8 hüvelyk | CF2LXW 29PX22 C-L350-5016-E€1,620.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COXREELS C-L350-5016-X kombinált levegő/elektromos orsó, 13 A Amper, 16 vezetékes AWG, 300 psi, 3/8 hüvelyk
€1,566.42 /Mértékegység