Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COX 63007-600S Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTW 48K617

COX 63007-600S pneumatikus tömítőpisztoly 600 ml

Raktáron
Tétel: AG6UTW Modell: 63007-600SKereszthivatkozás: 48K617
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
€434.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus tömítőfegyver
Légbevezető1 / 4 "NPT
HordóanyagAlumínium
MarkolatPisztoly
nyomás tartomány0-100 psi
Rögzítő típusaQuick Release

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8467191000

Termék részletek:

    • Patron mérete (600mL)
    • Patron típusa (kolbász)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COX 63001 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz | AD6QYR 48K610 63001€225.60
COX 63004-LP Pneumatikus tömítőpisztoly 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€306.92
COX 63002 Pneumatikus tömítőpisztoly 29 oz | AG6UTQ 48K611 63002€259.40
COX 63006-300 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€258.50
COX 63006-600 Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€275.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COX 63007-600S pneumatikus tömítőpisztoly 600 ml
€434.78 /Mértékegység