Válassz egy language

Deutsch

English

COX

A Sulzer Mixpac leányvállalata, COX ISO 9001:2008 certtified kézikönyv, pneumatic és akkumulátoros adagolók és tartozékaik az aerona számárautical, autóipar, haditengerészet, elektronics és a megújuló energia ipar. Klikk ide

Szűrő

pneumatics

6300263006-30063006-6006300963007-30063007-600S610097B20026300163004-LP

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

3P11172M10853P109281200 MRDB2C-05-50-0052P2045A200LPMRA400LPMR41004-XTM200XMRM400XMR41004-2T

HVAC és hűtés

7XS0612M25882M26042M26203P10113P10067A10827A10802C18012F12047A10837A10801

pneumatics Szűrő

Légtömítő fegyverek

pneuma1–4 psi nyomástartományban működő, 0–100 psi nyomástartományban működő, 8/XNUMX hüvelykes NPT levegőbemeneti csatlakozókkal ellátott tic-tömítőpisztolyok; XNUMX mm/sec max. állványsebességgel rendelkezik a nagyobb sebességszabályozás érdekében az adagolás során. Állítsa le az anyagáramlást, amikor a trigger megjelent, és 300 és 600 ml-es patronméretben kapható

pneumatic Caulk Gun, 600 ml méretű, alumínium, pisztolymarkolat, 0-100 Psi
Cikkszám: CE9TEG
Modell: 61009
€ 448.67 /Mértékegység
Kosárba

Alkatrészek

Tartalmazza a pne-hez használt alumínium hordókatumaA régi, sérült vagy elhasználódott csöveket helyettesítő légtömítő fegyverek. Biztosítsa a hatékony és megbízható működést.

9 hüvelykes alumínium hordó, 63004-LP-hez
Cikkszám: CF2TQE
Modell: 7B2002
€ 112.05 /Mértékegység
Kosárba

Rólunk Cox

A Sulzer Mixpac leányvállalata, COX erős háttérrel rendelkezik a gyártásban az ISO 9001:2008 certified kézikönyv, pneumatic és akkumulátoros adagolók és tartozékaik kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz. A márka egy- és kettős patront kínál (50-1000 ml) epoxi applikátorok különböző keverési arányokban, rugalmasságot biztosítva keményness. ThesAz e adagolók minimumot kínálnak trigger nyomás és vannak ideal alapozásra, falra, basement, medence, beton és egyéb repedésjavítások. COX gyárt is szarumatic tömítő fegyverek akár 100 psi üzemi nyomással és gyorskioldó rögzítőkkel a hirdetés túlnyomásos adagolásáhozhesives, folyadékok és paszták. These pneumatic fegyvereket hol használnak precision tömítéssel szükséges, például vízzáró ablakok és shower ajtók. Válasszon a t széles kínálatábólhese tömítőfegyverek és kapcsolódó kiegészítők mint például követőlemezek, plungers, húzza rá a gombokat és az állványokat Raptor Supplies, egy authorised COX elosztó.

Fontolható dolgok

Cross-Reference Alternatívives

Néhány COX tételek keresztezik az egyedi hivatkozásokat az egyenértékűre Devcon, 3M ill Westward Iparági modellszámok. Tehát, ha olyan versenytárs adagolót keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínűleg Raptor Supplies megfelelője van COX termék elérhető.

Miért mi?

Raptor Supplies, megbízható COX forgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Megfelelő termékeket tudunk ajánlani a célzott repülési alkalmazásokhozutical, autóipari és elektronikai folyamatok.

Szállítás

These COX Az adagolók a kicsitől a nagyig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ennélfogva these COX Az adagolókat futárral szállítjuk.

Főbb kereskedelmi Names

UltraFlow

ThesA kézi gyöngyadagolókat 310 ml-es patronokhoz tervezték. Eloxált acél forgó frames nagy erőknek ellenáll, és epoxibevonatú alumínium fogantyú a korrózió elleni védelem érdekében...Olvass tovább 

EasyPower Plus

ThesAz elemes adagolókat 310/400 ml-es patronokhoz tervezték. Automatikus visszafordítás funkcióval rendelkeznek prevent anyagáramlás, amikor a trigger szabadul fel. These adagolók biztosítják a maxim...Olvass tovább 

AirFlow 1 patron

These pneumaA tic gyöngy adagolók 310 ml-es patronokhoz alkalmasak. Változtatható fordulatszám-szabályozóval rendelkeznek a sima anyagáramlás és a pontos szabályozás érdekében. ThesAz adagolók közvetlen működésű mechanizmussal rendelkeznek...Olvass tovább 

Cox Versenyelőnyök

ElectraFlow Dual Ultra 600 1:1

ThesA 600 ml-es, 2 komponensű patronos pisztolyokat nagy mennyiségű kétkomponensű epoxianyag használatára terveztékhesives vagy tömítőanyagok. ThesAz akkus szerszámok a kategóriájában első számú akkus technológiával rendelkeznek, és 18 V-os lítium-ion akkumulátorokkal és CoolPack akkumulátortechnológián alapuló töltőkkel működnek. Jönnek plungers és cserélhető patrontartó straps a gyors konfigurációhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mennyire jobb az Cox 63006-600 pneumatic caulk pisztoly csatlakoztatva a levegőellátáshoz?

Cox 63006-600 pneumaA tic tömítőpisztoly 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik a levegőellátáshoz való könnyű csatlakoztatás érdekében.

Mi a jelentősége a CoolPack akkumulátortechnológián alapuló töltőknek?

ThesA töltők lehetővé teszik az akkumulátorok hő-di-be helyezésétssisimító ház, amely csökkenti a túlmelegedés kockázatát, és növeli az akkumulátor élettartamát és üzemidejét.

Milyen pontokra kell emlékezni a működés során COX szarumatic tömítő fegyverek?

  • A felhasználók működés közben ne helyezzék át a levegő fogantyút.
  • A légitársaságnak kell lennie discoa patron vagy a kolbász cseréje előtt.
  • A nem kívánt anyagot/maradványokat oldószerrel vagy puha ruhával távolítsa el az applikátorból.
  • A kezelőnek mindig védőszemüveget kell viselnie működés közben.