Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COX 63001 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz | AD6QYR 48K610

COX 63001 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 Oz

Raktáron
Tétel: AD6QYR Típus: 63001Kereszthivatkozás: 48K610
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
€225.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus tömítőfegyver
Légbevezető1 / 4 "NPT
HordóanyagAlumínium
MarkolatPisztoly
nyomás tartomány0-100 psi
Rögzítő típusaQuick Release

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467195090
Származási országGB

Termék részletek:

    • Patron mérete (10 oz.)
    • Patron típusa (patron)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COX 63004-LP Pneumatikus tömítőpisztoly 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€306.92
COX 63002 Pneumatikus tömítőpisztoly 29 oz | AG6UTQ 48K611 63002€259.40
COX 63006-300 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€258.50
COX 63006-600 Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTT 48K614 63006-600€275.86
COX 63007-600S Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€434.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COX 63001 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 Oz
€225.60 /Mértékegység