Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

COX 63006-600 Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTT 48K614

COX 63006-600 Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml

Raktáron
Tétel: AG6UTT Modell: 63006-600Kereszthivatkozás: 48K614
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
€275.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus tömítőfegyver
Légbevezető1 / 4 "NPT
HordóanyagAlumínium
MarkolatPisztoly
nyomás tartomány0-100 psi
Rögzítő típusaQuick Release

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8467191000

Termék részletek:

A Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly ideális alacsony és közepes viszkozitású tömítőanyagok és ragasztók adagolására. Ez a léghajtású tömítőpisztoly túlnyomásos adagolást biztosít ragasztókból, folyadékokból és pasztákból olyan alkalmazásokban, ahol pontosságra van szükség, például vízzáró ablakoknál és zuhanyajtóknál. Tömítésre és ragasztásra egyaránt alkalmas.

Jellemzők:

  • A Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly eloxált alumínium csővel és üveggel megerősített nylon fogantyúval rendelkezik a könnyű súly, a tartósság és a kényelmes fogás érdekében.
  • Változtatható fordulatszámú levegőszabályzóval rendelkezik, amely kioldóval hatékonyan szabályozza az adagolást, 0 és 100 psi (6.8 bar) közötti nyomásbeállítások mellett.
  • A pisztoly azonnali leeresztő szeleppel rendelkezik, amely extra levegőt bocsát ki és biztosítja a biztonságot.
  • Akár 600 ml-es űrtartalmú ragasztó-/tömítőpatronok vagy kolbászok is elférnek benne.

Kompatibilis tartozékok:

  • Cox fúvókák: Ezek a műanyag kúpos fúvókák tartályokhoz vannak rögzítve a ragasztók pontos adagolásához.
  • Cox sebességszabályozók: A kívánt áramlási sebességhez tartozó nyomásértékek beállítására szolgálnak.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen pontokra kell emlékezni a Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly használata közben?

A.

  • A felhasználók működés közben ne helyezzék át a levegő fogantyút.
  • A patron vagy a kolbász cseréje előtt le kell választani a légitársaságot.
  • A nem kívánt anyagot/maradványokat oldószerrel vagy puha ruhával távolítsa el az applikátorról.
  • A kezelőnek mindig védőszemüveget kell viselnie működés közben.

K. Hogyan csatlakozik a Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly a levegőellátáshoz?

V. A Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly 1/4 hüvelykes NPT csatlakozóval rendelkezik a levegőellátáshoz való könnyű csatlakoztatás érdekében.

K. Mennyi zajt kelt a Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly?

A. A Cox 63006-600 pneumatikus tömítőpisztoly hangtompítóval rendelkezik a beltéri alkalmazások csendes működéséhez. Az egység 82 dB hangszintet produkál.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
COX 63001 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz | AD6QYR 48K610 63001€225.60
COX 63004-LP Pneumatikus tömítőpisztoly 10oz / 300ml | AD6QYT 48K612 63004-LP€306.92
COX 63002 Pneumatikus tömítőpisztoly 29 oz | AG6UTQ 48K611 63002€259.40
COX 63006-300 Pneumatikus tömítőpisztoly 10 oz. | AG6UTR 48K613 63006-300€258.50
COX 63007-600S Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml | AG6UTW 48K617 63007-600S€434.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COX 63006-600 Pneumatikus tömítőpisztoly 600 Ml
€275.86 /Mértékegység