COTTERMAN 4WP2460RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 40 hüvelyk magasság | AB6CTX 20Z553

COTTERMAN 4WP2460RA3B4B8AC1P6 munkaállvány, gördülő acél, 40 hüvelyk magasság

Tétel: AB6CTX Model: 4WP2460RA3B4B8AC1P6Kereszthivatkozás: 20Z553
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,569.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő munkaállvány
Alapmélység86 "
Alap hossza86 "
Alapszélesség28 "
Alsó szélesség28 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonat
Korlát magassága30 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma2
Lépések száma4
Teljes magasság70 "
Platform mélysége60 "
A platform magassága40 "
Peronhossz60 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység7"
Lépés szélessége24 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.55
Hajó magassága (cm)177.8
Hajó hossza (cm)218.44
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPlatform mélységeAlapmélységAlap hosszaA platform magasságaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeFutófelületÁr
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Fogazott€560.45
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Fogazott€705.74
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Fogazott€1,286.47
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Fogazott€621.31
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Munkaállvány gördülő acél 20 hüvelyk magasság | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Fogazott€777.40
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Fogazott€953.77
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Munkaállvány, gördülő acél, 20 hüvelyk magasság | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Fogazott€1,703.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 4WP2460RA3B4B8AC1P6 munkaállvány, gördülő acél, 40 hüvelyk magasság
€1,569.96 /Mértékegység