DAYTON Férfi cső menetes szerelési fotokontrollerek


Szűrő
Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Mélység: 1.125 " , Ház típusa: Esőálló , Ház anyaga: Polikarbonát , Hossz: 2.125 " , Beépítési: 3/8 "hüvelyes menetes cső , NEMA minősítés: Feszes eső , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 158 fokig F
StílusModellszínekMax. TeljesítményFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
26WA83
Fekete2000208 a 2771.62 "€29.62
A
26WA82
Fekete18001201.62 "€28.48
B
26WA84
Fekete / szürke18001201.38 "€19.79

Férfi cső menetes szerelési fotokontrollerek

A Dayton fényvezérlőket úgy tervezték, hogy automatikusan kapcsolják be / ki a lámpákat az önkormányzati, parkoló, hirdetőtábla és biztonsági világítási alkalmazásokhoz. Rendkívül polikarbonát házukkal rendelkezik, amely ellenáll a zord külső környezetnek, és beépített késleltetéssel megakadályozzák a hamis kerékpározást a világítás és az autó fényszórói miatt. Válasszon a csőmenetes rögzítőfényvezérlők széles választékából, amelyek 1800 és 2000 wattos teljesítményválasztékban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?