VESTIL LLS sorozatú dokkoló betöltő lámpák


Szűrő
Alkalmazás: Dokkok betöltése , Az akkumulátort tartalmazza: Nem , Izzó típusa: Nagynyomású nátrium , bilincs: Nem , Szín: Sárga , Csatlakozási stílus: Csatlakoztassa , vezeték hossza: 6 ft. , Anyaga: Acél , Max. Teljes teljesítmény: 150W , Max. Izzónkénti teljesítmény: 50W , Teljes szélesség: 8 1 / 2 " , fázis: 1 , pajzs anyaga: Műanyag , Alkategória: Belső világítás kereskedelmi , Feszültség: 115V , Vízálló: Nem
StílusModellKar hosszúságKar típusaHosszabbítottTartalmazzaTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LLS-90
-Hármas-(1) Háromkaros dokkolólámpa11 "90 "€1,068.79
ajánlatkérés
B
LLS-24
24 "egyetlen24 "(1) Egykarú dokkolólámpa14 3 / 4 "25 7 / 8 "€691.13
C
LLS-40
40 "Dupla kar47 1 / 4 "(1) Kétkarú dokkolólámpa12 1 / 4 "27 1 / 4 "€711.99
D
LLS-60
60 "Dupla kar68 1 / 4 "(1) Kétkarú dokkolólámpa12 1 / 4 "37 3 / 4 "€798.59

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?