COTTERMAN

A Cotterman az OSHA és ANSI tanúsítvánnyal rendelkező, ipari minőségű létrák és platformok vezető gyártója, amelyeket bányászathoz és ömlesztett anyagmozgatáshoz terveztek. A Cotterman kiterjedt katalógusa guruló/keresztező létrákat, lépcsős állványokat/zsámolyokat, önzáró biztonsági kapukat, személylifteket, munkaállványokat és alumínium korlátokat tartalmaz. Összecsukható gördülő biztonsági létra A Coterman hordozható létrák ideálisak szállításra és tárolásra. 10 hüvelykes gumikerekekkel vannak felszerelve a hátsó végén a könnyű hordozhatóság érdekében durva felületeken, gumibetétekkel az első lábakon a biztonságos tartás érdekében, valamint csővázzal, 1 hüvelykes OD Cotterman-szel. rögzített létra nagy teherbírású függőleges mászó létrák biztonsági ketreccel, kiszélesedő alsó nyílással a könnyű hozzáférés érdekében. Ideálisak nyílászárókhoz vagy oldallépcsős leszállásokhoz.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

COTTERMAN gördülő létrák

Gördülő létrákAcél/alumínium hordozható Cotterman gördülő létrák lábbal működtethető biztonsági zárral és kapaszkodókkal a munka közbeni balesetek elkerülése érdekében. Ideális raktárakba és raktárhelyiségekbe(1909 termék)

COTTERMAN rögzített létrák

Rögzített létraHasználatra tervezték, ahol biztonságos függőleges mászásra van szükség. Rögzített acél létra kapható kapaszkodóval és anélkül a felső leszálló felületen (98 termék)

COTTERMAN munkaállványok

MunkaállványokÁllítsa be az állítható magasságot a munkavállaló emeléséhez vagy süllyesztéséhez az optimális munkamagasság érdekében. Segít a hátsérülések és a fáradtság minimalizálásában. Fogazott / szilárd futófelületben kapható(249 termék)

COTTERMAN alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a mankóhegyeket, cseregumi párnákat és merev kerekeket rögzítő hardverekkel a Cotterman létrákhoz (11 termék)

COTTERMAN rácsos csatornák padlófok és lépcsőfok

Csatornák rácsozása padlófutók és lépcsőkKerülje el a létrák megcsúszását és leesését, és textúrázott alumínium vagy acél létra lépcsőket helyezzen el. Az önkeretező gyémánt felületi rácsos lépcsőfokok tapadást hoznak létre, miközben a levegőt, a fényt és a hulladékokat is átengedik (2 termék)

COTTERMAN Cross-Over létrák

Cross-over létraBiztonságos sétány biztosítására használják a veszélyes területeken és számos akadályt, például szállítószalagokat, gépeket és csöveket. Keresztező hidak acél és alumínium változatban kaphatók (78 termék)

COTTERMAN sínlétra tartozékok

Pálya létra tartozékokTartalmazza a vágányszakaszokat és a vágányra szerelt végütközőket, amelyeket a jobb létrán használnak(4 termék)

COTTERMAN Lépcsőszékek

Step székletHordozható alumínium/acél lépcsős székek 1/3 lépcsős szerkezettel. Magasabb polcok elérésére szolgál, és ideális raktárakban és raktárhelyiségekben(20 termék)

COTTERMAN gördülőlétra tartozékok

Gördülő létra tartozékokTartalmazza a tartozéktálcákat, az elülső kapukat, a tartódeszka piramisokat és a hátsó oldalsó kapukat a létrák testreszabásához (2 termék)

COTTERMAN létra biztonsági ketrecek

Létrák biztonsági ketreceiBiztosítson szilárd mászást és biztonságosabb leszállást; a létrához hegesztve a gyors és egyszerű összeszerelés érdekében. A ketrec 42 hüvelykkel a leszállófelület fölé nyúlik a könnyebb bejutás érdekében (6 termék)

COTTERMAN Dokklétrák

Dock létraEgyrészes hegesztett konstrukció a dokkokhoz és a magasföldszintekhez való biztonságos belépéshez; 42 hüvelykes magas kapaszkodókkal ellátott, gyalogos modellekben kapható. Az oldallépcsős modellek lépcsőfokokkal és 4 további kézi lépcsővel rendelkeznek (36 termék)

COTTERMAN létratartozékok

Létratartozékok(16 termék)

COTTERMAN egyenes létrák

Egyenes létra(10 termék)

COTTERMAN Állványok

Állvány(8 termék)

COTTERMAN görgős kerekek

Görgőkerekek(1 termék)

COTTERMAN többcélú létrák

Többcélú létra(1 termék)

COTTERMAN ékszíjtárcsák

Ékszíjtárcsák(1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Cotterman termékek modellszáma általában keresztezi az egyenértékű Tri-Arc & Vestil MPN-eket (a gyártói cikkszámokat). Tehát, ha létrákat, munkaállványokat, emelvényeket, zsámolyokat, létratartozékokat és egyebeket keres, amelyek vagy elfogytak vagy elavultak, akkor nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Coterman termékek a kicsitől a nagyig terjednek, és kompakt csomagolást igényelhetnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Cottermanről

A Cotterman az OSHA és ANSI tanúsítvánnyal rendelkező, ipari minőségű létrák és platformok vezető gyártója, amelyeket bányászathoz és ömlesztett anyagmozgatáshoz terveztek. A Cotterman kiterjedt katalógusa guruló/keresztező létrákat, lépcsős állványokat/zsámolyokat, önzáró biztonsági kapukat, személylifteket, munkaállványokat és alumínium korlátokat tartalmaz. Összecsukható gördülő biztonsági létra A Coterman hordozható létrák ideálisak szállításra és tárolásra. 10 hüvelykes gumikerekekkel vannak felszerelve a hátsó végén a könnyű hordozhatóság érdekében durva felületeken, gumibetétekkel az első lábakon a biztonságos tartás érdekében, valamint csővázzal, 1 hüvelykes OD Cotterman-szel. rögzített létra nagy teherbírású függőleges mászó létrák biztonsági ketreccel, kiszélesedő alsó nyílással a könnyű hozzáférés érdekében. Ideálisak nyílászárókhoz vagy oldallépcsős leszállásokhoz.

Főbb kereskedelmi nevek

Terpesztartó TiltNRoll létrák

Terpesztartó TiltNRoll létrák

A Cotterman terpesztartó TiltNRoll létrák szűk helyeken való magasba mászásra szolgálnak, mivel a létrák eleje és hátulja bármilyen akadályon áthatol. Speciális kiegyensúlyozott kialakításúak, hogy könnyen előre billenjenek a gördülési helyzetbe. A felhasználóknak nem kell kinyújtaniuk a lábukat szűk helyeken a la megdöntéséhez...

dder gördülési helyzetbe. A létrák a két 4 hüvelykes átmérőjű kerekükkel könnyedén a kívánt helyre tekerhetők.

STOCKMASTER felső munkaállvány

STOCKMASTER felső munkaállvány

A Cotterman STOCKMASTER fej feletti munkaállványok ideálisak a raktárkészlet kiválasztásához és a leltárhoz. Egy szabványos emelőtargoncára vannak rögzítve, és képesek kezelni a szűk folyosós területeket. Strapabíró felépítésük a hosszú élettartam és a biztonságos emelés érdekében. A STOCKMASTER hátvédõje forgatható esõpr...

fej fölé szerelt kötőzsinór. Platformjukon egy lábujjdeszka található, amely lehetővé teszi, hogy a kezelő helyiség álljon a raklapok egymásra rakása ellenére.

Super Duty Workmaster létrák

Super Duty Workmaster létrák

A Cotterman szuper teherbírású Workmaster létrák acélból és alumíniumból készülnek, extra nagy teherbírású alkatrészekkel, amelyek védelmet nyújtanak az ütések és horzsolások ellen kemény munkakörnyezetben, miközben a legkeményebb műveleteket is kezelik. Állítható elülső lábakkal rendelkeznek a létra egyenetlen felületeken történő vízszintbe állításához.

Cotterman versenyelőnyök

UNAGRIP Prémium fogazott futófelület

UNAGRIP Prémium fogazott futófelület

A Cotterman létrák UNAGRIP futófelületei fogazott felületet biztosítanak a tapadás és az optimális tapadás érdekében nedves, olajos vagy poros helyzetekben. Alumínium vagy acél kivitelben kaphatók porszórt bevonattal.

Gyakran ismételt kérdések

Hol gyártják a Coterman termékeket?

A Cotterman gyártóüzemei ​​az Egyesült Államokban, Michiganben, Kaliforniában, Georgiában és Texasban találhatók, hogy biztosítsák a létrák minőségi és szolgáltatási ipari szabványait, miközben ügyfelei számára alacsonyabb áron kínálják azokat.

Mi a SafeLock mechanizmus a Cotterman gördülőlétrákban?

A Cotterman gördülő létrák SafeLock mechanizmusa a forgó görgők lábbal működtethető reteszelő mechanizmusa, amely megakadályozza a létrák elgurulását működés közben vagy amikor a felhasználó a létrán tartózkodik.

Mire használhatók a Cotterman biztonsági kapuk?

A Cotterman állítható önzáró biztonsági kapuk ideálisak a védőkorlát nyílásaihoz való véletlen vagy jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, és az OSHA 1910 D alrész és az ANSI 1264-2017 szabványok szerinti sorompóként működnek. Rozsdamentes acél rugóval rendelkeznek, amely minden nyitás után automatikusan bezárja a kaput.