COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Lépcsős állvány 10 hüvelykes H 500 Lb. Alumínium | AB6CQV 20Z504

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Lépcsős állvány 10 hüvelykes H 500 Lb. Alumínium

Raktáron
Cikkszám: AB6CQV Model: 1801N3031A3E12B1C50P6Kereszthivatkozás: 20Z504

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€336.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Alapmélység16 "
Alapszélesség31 "
Alsó szélesség31 "
Zárt mélység10 "
Zárt magasság31 "
színekSzürke
befejezFelderült
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Lépések száma1
Teljes magasság10 "
Platform mélysége11.75 "
Peronhossz28.125 "
Step Stool termékcsoportHelyhez kötött emelvények
Tárolási méret mélysége10 "
Tárolási méret hossza31 "
Tárolási méret szélessége16 "
Felső lépésmagasság10 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód7616995030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlapszélességPlatform mélységePeronhosszStep Stool termékcsoportFutófelületAlsó szélességÁr
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Lépcsőtartó állvány 12 hüvelykes H 450 Lb. Acél | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Csiszolószőnyeg18.5 "€307.45
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Lépcsőtartó állvány 30 hüvelyk H 500 Lb. Acél | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Helyhez kötött lépcsőkFogazott32 "€758.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Lépcsős állvány 10 hüvelykes H 500 Lb. Alumínium
€336.43 /Mértékegység