COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Lépcsőtartó állvány 12 hüvelykes H 450 Lb. Acél | AB6CFE 20Z277

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Lépcsős állvány 12 hüvelykes H 450 Lb. Acél

Raktáron
Tétel: AB6CFE Model: 1001N1818A5E10B3C1P1Kereszthivatkozás: 20Z277

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Alapmélység18 "
Alapszélesség18.5 "
Alsó szélesség18.5 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség450 font
AnyagAcél
Lépések száma1
Teljes magasság12 "
Platform mélysége10 "
A platform magassága12 "
Peronhossz10 "
Tárolási méret mélysége12 "
Tárolási méret hossza18-1 / 2 "
Tárolási méret szélessége18 "
Felső lépésmagasság12 "
FutófelületCsiszolószőnyeg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.92
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlapszélességPlatform mélységePeronhosszStep Stool termékcsoportFutófelületAlsó szélességÁr
COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Lépcsőtartó állvány 30 hüvelyk H 500 Lb. Acél | AB6CQU 20Z503 1403N3032A3E10B1C1P130 "33 "32 "10 "10 "Helyhez kötött lépcsőkFogazott32 "€758.52
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Lépcsős állvány 10 hüvelykes H 500 Lb. Alumínium | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Helyhez kötött emelvényekFogazott31 "€336.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Lépcsős állvány 12 hüvelykes H 450 Lb. Acél
€307.45 /Mértékegység