COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Lépcsőtartó állvány 30 hüvelyk H 500 Lb. Acél | AB6CQU 20Z503

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Lépcsős állvány 30 hüvelykes H 500 Lb. Acél

Raktáron
Tétel: AB6CQU Model: 1403N3032A3E10B1C1P1Kereszthivatkozás: 20Z503

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€758.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés Állj
Alapmélység33 "
Alapszélesség32 "
Alsó szélesség32 "
Zárt mélység30 "
Zárt magasság32 "
színekSzürke
befejezPorbevonat
Terhelhetőség500 font
AnyagAcél
Lépések száma3
Teljes magasság30 "
Platform mélysége10 "
Peronhossz10 "
Step Stool termékcsoportHelyhez kötött lépcsők
Tárolási méret mélysége30 "
Tárolási méret hossza32 "
Tárolási méret szélessége33 "
Felső lépésmagasság30 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.15
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód7326908560
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságAlapmélységAlapszélességPlatform mélységePeronhosszStep Stool termékcsoportFutófelületAlsó szélességÁr
COTTERMAN 1001N1818A5E10B3C1P1 Lépcsőtartó állvány 12 hüvelykes H 450 Lb. Acél | AB6CFE 20Z277 1001N1818A5E10B3C1P112 "18 "18.5 "10 "10 "-Csiszolószőnyeg18.5 "€307.45
COTTERMAN 1801N3031A3E12B1C50P6 Lépcsős állvány 10 hüvelykes H 500 Lb. Alumínium | AB6CQV 20Z504 1801N3031A3E12B1C50P610 "16 "31 "11.75 "28.125 "Helyhez kötött emelvényekFogazott31 "€336.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

COTTERMAN 1403N3032A3E10B1C1P1 Lépcsős állvány 30 hüvelykes H 500 Lb. Acél
€758.52 /Mértékegység