Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER RCB-M-HU-100-125 vezérlőszelep tehermentesítő 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100 - 125 Psi

Raktáron
Cikkszám: AF8QAF Modell: RCB-M-HU-100-125Kereszthivatkozás: 29FK86
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
€35.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszelep
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás1 / 4 "
Gomb anyagaSárgaréz
Max. Működési hőmérséklet350 fok
Max. Hőmérséklet350 fok
Max. Munkahelyi nyomás125 psi
O-RingViton
Kivezetés1 / 8 "
Teljes mélység15 / 16 "
Teljes magasság3.5 "
Teljes hossz3.5 "
Előre100 a 125
nyomás tartomány100 és 125 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481309000

Termék részletek:

    • Méretek (LXH) (hüvelyk) (3-1 / 2 x 3-1 / 2)
    • Előre beállított tartomány (PSI) (100–125)

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományBeömlőnyílásGomb anyagaMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
CONRADER RCB-M-HU-111-133 kísérleti szelep kirakó 111-től 133 Psi-ig | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 és 133 PSI1 / 4 "Sárgaréz133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92
CONRADER RCL-HU-90-120 vezérlőszelep tehermentesítő 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85 RCL-HU-90-12090 és 120 PSI3 / 8 "Alumínium120 psi1 / 4 "1-1 / 2 "4 7 / 32 "4 7 / 32 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCB-M-HU-100-125 Pilot Valve Unloader 100 - 125 Psi
€35.92 /Mértékegység