CONRADER RCL-HU-90-120 vezérlőszelep tehermentesítő 90 - 120 Psi | AF8QAE 29FK85

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi

Tétel: AF8QAE Modell: RCL-HU-90-120Kereszthivatkozás: 29FK85

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezérlőszelep
Golyó anyagRozsdamentes acél
test anyagaSárgaréz
Beömlőnyílás3 / 8 "
Gomb anyagaAlumínium
Max. Működési hőmérséklet350 fok
Max. Hőmérséklet350 fok
Max. Munkahelyi nyomás120 psi
O-RingViton
Kivezetés1 / 4 "
Teljes mélység1-1 / 2 "
Teljes magasság4 7 / 32 "
Teljes hossz4 7 / 32 "
Előre90 a 120
nyomás tartomány90 és 120 PSI
ülésekSárgaréz
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusKirakó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8481309000

Termék részletek:

    • Méretek (LXH) (hüvelyk) (4-7 / 32 x 4-7 / 32)
    • Előre beállított tartomány (PSI) (90–120)

Termékváltozatok

TermékekModellnyomás tartományBeömlőnyílásGomb anyagaMax. Munkahelyi nyomásKivezetésTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr
CONRADER RCB-M-HU-111-133 kísérleti szelep kirakó 111-től 133 Psi-ig | AB8VAK 29FK87 RCB-M-HU-111-133111 és 133 PSI1 / 4 "Sárgaréz133 PSI1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92
CONRADER RCB-M-HU-100-125 vezérlőszelep tehermentesítő 100 - 125 Psi | AF8QAF 29FK86 RCB-M-HU-100-125100 és 125 PSI1 / 4 "Sárgaréz125 psi1 / 8 "15 / 16 "3.5 "3.5 "€35.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER RCL-HU-90-120 Pilot Valve Unloader 90 - 120 Psi