Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER CTG5834 visszacsapó szelep 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646

CONRADER CTG5834 visszacsapó szelep 5/8 x 3/4

Raktáron
Tétel: AD4FPG Modell: CTG5834kereszthivatkozás: 41H784 / 2646

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Repedési nyomás1 psi
Hex méret1-3 / 16 "
Beömlőnyílás5 / 8 "
Hossz2.75 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet450 F
FelszerelésTankban
Kivezetés3 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusTankban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (0–30)
    • Poppet (üveggel töltött PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretBeömlőnyílásHosszKivezetésÁr
CONRADER CTG1212 visszacsapó szelep 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229 CTG12127 / 8 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "€32.00
CONRADER CTG3434 visszacsapó szelep 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "€44.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER CTG5834 visszacsapó szelep 5/8 x 3/4
€41.37 /Mértékegység