Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONRADER CTG1212 visszacsapó szelep 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 visszacsapó szelep 1/2 x 1/2

Raktáron
Tétel: AD4FPF Modell: CTG1212kereszthivatkozás: 41H783 / 3229
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
€32.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Repedési nyomás1 psi
Hex méret7 / 8 "
Beömlőnyílás1 / 2 "
Hossz2.75 "
AnyagSárgaréz
Max. Nyomás500 psi
Max. Hőmérséklet450 F
FelszerelésTankban
Kivezetés1 / 2 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
típusTankban

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Áramlási tartomány szabad levegő (CFM) (0–30)
    • Poppet (üveggel töltött PTFE)

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretBeömlőnyílásHosszKivezetésÁr
CONRADER CTG5834 visszacsapó szelep 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€41.97
CONRADER CTG3434 visszacsapó szelep 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "€45.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONRADER CTG1212 visszacsapó szelep 1/2 x 1/2
€32.46 /Mértékegység