A Condor SK-R3/1.0 termikus túlterhelés megvédi az elektromos motorokat és berendezéseket a túlmelegedéstől és a túlzott áramerősség vagy a magas hőmérsékleten történő hosszan tartó működés miatti esetleges károsodástól. Ideális gyártóüzemekhez, szállítószalag-rendszerekhez, HVAC-egységekhez és más nehézgépekhez, ahol az elektromos motorok létfontosságúak.
Jellemzők:
- A Condor SK-R3/1.0 termikus túlterhelés állítható áramtartományt kínál a védelmi szint finomhangolásához, hogy megfeleljen a motor követelményeinek.
- Háromfázisú kompatibilitása biztosítja a zökkenőmentes integrációt az ipari gépek konfigurációival.
- Ez a termikus túlterhelés magában foglalja a Condor nyomáskapcsolókkal való kompatibilitást, hogy zökkenőmentesen működjön a Condor MDR3 sorozatú nyomáskapcsolókkal, lehetővé téve a szinkronizált vezérlő- és védelmi rendszert az ipari berendezéseken belül.
- Túlterhelés elleni védelmet kínál a túláram észlelésére és reagálására, megelőzve a motor károsodását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az állítható áramtartomány funkció ebben a termikus túlterhelésben?
V. Az állítható áramtartomány lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy meghatározott áramküszöböket állítsanak be (0.63 és 1 A között) a termikus túlterheléshez. Ha a motor árama meghaladja ezt a tartományt, a túlterhelés blokk lekapcsolja a tápellátást, megelőzve a motor károsodását.
K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a motoromhoz vagy berendezésemhez megfelelő termikus túlterhelés relé kiválasztásakor?
V. A megfelelő termikus túlterhelésrelé kiválasztásához olyan tényezőket kell figyelembe vennie, mint a motor névleges áramerőssége, feszültsége és az alkalmazás speciális követelményei.