Válassz egy language

Deutsch

English

CONDOR

Szűrő

biztonság

Anyagmozgatás

Elektromos

Tisztítás

Adhesives Tömítőanyagok és szalag

megmunkálás

Festék berendezések és kellékek

hardver

biztonság Szűrő

Kesztyű és kézvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Rezgéscsillapító kesztyűk és Wraps

    Úgy tervezték, hogy csökkentse a kéz és a csukló fáradását az abso elektromos szerszámok használata közbenrbing rezgések. Ujjatlan, fél- és teljes ujjstílusok állnak rendelkezésre

  • Antisztatikus kesztyű

    EN-certifnejlon / szénszálas fonalakból készült IED kesztyűk, amelyeket elektromos és elektronos használatra terveztekics védendő iparágak sensitive alkatrészek statikus elektromosságból

  • Canvas Chore és Jersey kesztyű

    Ideal könnyű anyagmozgatási alkalmazásokhoz raktárakban, gyárakban és garázsokban. Kényelmet és védelmet nyújt meleg, hideg, kopás és vágás ellen

  • Chemical Resistant kesztyű

    Védelmet nyújt a különféle chemicals kiváló kopás-, szúrás- és szakadásállósággal. Ideal Erosban való használatrapace, mezőgazdaság, autóipar és chemical & food processssing alkalmazások

  • Bevont kesztyű
  • Hideg állapotú kesztyű

    Széles körben használják az asztalosok, landskapribogyók és tanyagazdák, valamint építkezéseken és raktárakban. Polivinil-klorid (PVC) bevonattal rendelkezik, amely megőrzi rugalmasságát széles hőmérséklet-tartományban, és kiváló nedvességállóságot biztosít

  • Cut-Resistant kesztyű

    Védje hands vágásoktól, horzsolásoktól, szakadásoktól és szúrásoktól. Használható fémlemezek vágásakor/bélyegzésekor és csatornák beszerelésekor, valamint olyan létesítményekben, ahol a dolgozók találkoznak sharp tételeket. Fonott fonalakból és vágott reziből készültstant anyaga, amely egyben jó formatartást és légáteresztő képességet is biztosít

  • Elektromos kesztyűtartozékok

    Szigetelt kesztyűtartozékok, mint például elektromos kesztyűvédők és kesztyűtasakok, amelyek célja a kesztyűk benntartása optimum működőképes állapotba és meghosszabbítja az operációtrational életciklus

  • Ujjágyak

    Az ujjakon és hüvelykujjakon hordható eldobható kiságyak megvédik a munkadarabokat a szennyeződés okozta sérülésektőlinants és a statikus elektromosság. Beszokottspect és assemble alkatrészeket. A könnyű hozzáférés érdekében adagolókkal szállítjuk őket

  • Kesztyűtartó klipek

    Segítsen kesztyűt rögzíteni az övre, hátizsákra vagy szerszámos táskára, és a kesztyűt közel tartani, valamintrevent nehogy eltévedjenek vagy kiesjenek a zsebükből. Széles körben használják a raktári dolgozók vagy a karbantartók. Törölközők, kulcsok és egyéb apró, könnyű tárgyak tartására is használható

  • Kéz- és ujjvédők

    Marhabőrből készült a fokozott rugalmasság és tapintás érdekében. Az egyedi tervezésű burkolatok és pajzsok hands tenyérből hátrafelé, így az ujjak szabadon mozoghatnak aroés

  • Heat Resistant kesztyű

    Szövött szálakból ideal magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz. Légáteresztő és testhezálló varrat nélküli kötött dizájn kötött mandzsettával, hogy a kesztyű a helyén maradjon és prevent szennyeződések és egyéb szennyeződések bejutásainaNTS

  • Inspeckesztyűk és kesztyűbetétek

    Más kesztyűk belsejében viselhető, hogy extra védelmi réteget adjon és növelje a kényelmet, vagy jobb illeszkedést biztosítson. Ezenkívül felszívja a nedvességet, és szigetelőréteget biztosít a ha megtartásáhoznds meleg hideg munkakörülmények között

  • Kötött kesztyű

    Tartására használt hands tiszta és prevent sebek vagy horzsolások alacsony kockázatú környezetben. Ideal raktárakban és dokkban való használatra, valamint la alattndsburkolat, könnyű, mintsembly vagy autóipari feladatokat

  • Bőr tenyérkesztyű

    Jól látható hátlappal és fényvisszaverő csíkkal integrálva, hogy javítsa a láthatóságot gyenge fényviszonyok között. Sertésbőrből készült, sűrű bőr, mely használat közben megpuhul, ellenállónds nedvesség anélkül, hogy s lesztiff és jobb légáteresztő képességet biztosítanak, mint a többi bőrkészítmény

  • Mechanikusics kesztyű
  • Hegesztő kesztyű

EsésvédelemTeljes NeXtime falióra kínálat

MunkaruházatTeljes NeXtime falióra kínálat

Lezáró eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

Rólunk Condor

Condor fejezetben használt egyéni védőeszközök (PPE) európai márkájaemical és anyagmozgató iparágak. Az Condor A katalógus különböző szem-, arc-, fej-, hallás-, légúti-, kéz- és esésvédelmi termékeket, valamint biztonsági munkaruhákat és lábbeliket tartalmaz. A hőmérséklet-, chemical- és cut-resistant alatt kínált kesztyűk Condor Biztonsági kesztyű kategory meghaladják a CE szabványokat, és széles körben használják az erosbanpace, autóipar, építőipar, fémgyártás és petrolemical iparágak. Condor könnyű és karcmentesítő anyagokat is gyártstant védőszemüveg, amely ellen védelmet nyújt impacts és optical sugárzások. Válasszon a széles kínálatból Condor védőfelszerelések, mint plemical-resistant kezeslábasok, bevonatos kesztyűk, selejtező kesztyűk és hegesztőkesztyűk, különböző méretben és anyagból options, be Raptor Supplies.