Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TXL4 vágásálló kesztyű sárga, kék M Pr | AD9PJK

CONDOR 4TXL4 Vágásálló kesztyűk sárga kékkel M Pr

Raktáron
Tétel: AD9PJK Modell: 4TXL4
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
€21.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz9.875 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagTermészetes gumi latex
SzúrásállóNem
MéretM
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)18.29
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TXL3 vágásálló kesztyű sárga, kék S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2€21.63
CONDOR 4TXL5 vágásálló kesztyű sárga, kék L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2€21.63
CONDOR 4TXL6 vágásálló kesztyű sárga, kék XL Pr | AD9PJM 4TXL610.5 "XL2€21.63
CONDOR 4TXL7 vágásálló kesztyű sárga, kék 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TXL4 Vágásálló kesztyűk sárga kékkel M Pr
€21.63 /csomag