Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TXL6 vágásálló kesztyű sárga, kék XL Pr | AD9PJM

CONDOR 4TXL6 Vágásálló kesztyűk sárga kékkel Xl Pr

Raktáron
Tétel: AD9PJM Modell: 4TXL6
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
€21.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézKétkezes
Hossz10.5 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagTermészetes gumi latex
SzúrásállóNem
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)17.53
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TXL3 vágásálló kesztyű sárga, kék S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2€21.63
CONDOR 4TXL4 vágásálló kesztyű sárga, kék M Pr | AD9PJK 4TXL49.875 "M2€21.63
CONDOR 4TXL5 vágásálló kesztyű sárga, kék L Pr | AD9PJL 4TXL510.25 "L2€21.63
CONDOR 4TXL7 vágásálló kesztyű sárga, kék 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TXL6 Vágásálló kesztyűk sárga kékkel Xl Pr
€21.63 /csomag