Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 4TXL5 vágásálló kesztyű sárga, kék L Pr | AD9PJL

CONDOR 4TXL5 Vágásálló kesztyűk sárga, kék L Pr

Raktáron
Tétel: AD9PJL Modell: 4TXL5

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSárga / kék
MandzsettaKötött
vágásClute
VágásállóIgen
UjjstílusTele
Nyomtáv10
Hossz10.25 "
Liner MaterialKevlar (R)
Pálma anyagTermészetes gumi latex
SzúrásállóNem
MéretL
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)18.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód6116105520
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 4TXL3 vágásálló kesztyű sárga, kék S Pr | AD9PJJ 4TXL39.375 "S2€21.63
CONDOR 4TXL4 vágásálló kesztyű sárga, kék M Pr | AD9PJK 4TXL49.875 "M2€21.63
CONDOR 4TXL6 vágásálló kesztyű sárga, kék XL Pr | AD9PJM 4TXL610.5 "XL2€21.63
CONDOR 4TXL7 vágásálló kesztyű sárga, kék 2xl Pr | AD9PJN 4TXL710.625 "2XL2€21.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 4TXL5 Vágásálló kesztyűk sárga, kék L Pr
€21.63 /csomag