K E SAFETY Figyelmeztető villogó, LED, 12–90 VDC


Szűrő
erősítők: 0.4 , Test anyaga: Műanyag , Ház anyaga: ABS műanyag , Lámpa élettartama: 26,000 óra , Lámpa típusa: LED , Objektív kialakítása: Kupola , Lencse anyaga: Polikarbonát , Beépítési: Csavar , Üzemi hőmérséklet: -30-50 C fok , Áramforrás: 12–90 VDC , Feszültség: 12-90 VDC
StílusModellÉrtékelésTestszínszínekWattsSzélességÁramlatMélységÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
M7600-LED B
IP66KékKék450.13-0.20A AC53.25 "€143.71
B
M7600-LED R
IP66PirosPiros450.13-0.20A AC53.25 "€140.88
C
M7600-LED A
IP66BorostyánBorostyán450.13-0.20A AC53.25 "€165.67
D
M490-LED DCAP
IP67BorostyánBorostyán530.18-0.24A AC32.25 "€164.32
E
M490-LED DCBP
IP67KékKék530.18-0.24A AC32.25 "€144.54
F
M490-LED DC B
IP67KékKék530.18-0.24A AC42.25 "€135.40
G
M490-LED DC A
IP67BorostyánBorostyán530.18-0.24A AC42.25 "€155.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?