Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CONDOR 29JV92 Vágásálló kesztyű Szürke Latex M Pr | AB8VNR

CONDOR 29JV92 Cut Resistant Gloves Gray Latex M Pr

Raktáron
Tétel: AB8VNR Modell: 29JV92

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€7.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBevont kesztyű
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok1000-nél nagyobb
ANSI vágott grammok500-nél nagyobb
ANSI / ISEA kopásszint3
ANSI / ISEA vágási szint2
Vissza anyagPoliészter
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseRánc
Bevonó anyagTermészetes gumi latex
színekSzürke
MandzsettaRugalmas
vágásVarrat nélküli kötött
VágásállóIgen
Ujj AnyagPoliészter / Latex
UjjstílusTele
Nyomtáv10
KézJobb bal
Csülökbetét anyagPoliészter
Hossz9.375 "
Liner MaterialPoliészter
Pálma anyagPoliészter / Latex
SzúrásállóIgen
MéretM
Varrási anyagPoliészter
Javasolt felhasználási környezetSzárítsa
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)29.87
Hajó hossza (cm)23.98
Hajószélesség (cm)8.99
HS-kód6116106500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMéretPkg. Menny.Ár
CONDOR 29JV91 Vágásálló kesztyű Szürke Latex S Pr | AB8VNQ 29JV919"S2€7.38
CONDOR 29JV93 Vágásálló kesztyű Szürke Latex L Pr | AB8VNT 29JV939.875 "L2€7.38
CONDOR 29JV94 Vágásálló kesztyű Szürke Latex Xl Pr | AB8VNU 29JV9410.25 "XL2€7.38
CONDOR 29JV95 Vágásálló kesztyűk Szürke Latex 2xl Pr | AB8VNV 29JV9510.625 "2XL2€7.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CONDOR 29JV92 Cut Resistant Gloves Gray Latex M Pr
€7.38 /csomag